SIEMENS - NEOZED, Sicherungssockel, D01, 1-polig, 16 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG1301
Polzahl - 1
Baugröße - D01
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4001869319186
Sonepar Artikelnummer
120221571
Hersteller Artikelnummer
5SG1301
Hersteller Typ
5SG1301
Hersteller Artikel Nr.:
5SG1301
Polzahl:
1
Baugröße:
D01
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.130 kg
- Typ: NEOZED-Sicherungssockel 5SG1, 5SG5
- Material: Duroplast/Formstoff
- Belegung: 1-polig
- Nennstrom: 16 A
- Nennspannung AC: 400 V
- Nennspannung DC: 250 V
- Sicherheitsmerkmale: berührungsgeschützte Klemmen
- Klemmkammer: Doppelte Klemmkammern für zwei Leiter
- Komfortable Installation durch die kompakte Bauweise.
- Platzersparnis im Verteiler im Vergleich zu DIAZED-Systemen.
- Sichtbarer und kontrollierbarer Anschluss der Leiter, was die Leitungseinführung erleichtert.
- Einfache Handhabung, auch für Laien geeignet.
- Erhöhte Anwendungsmöglichkeiten durch zwei Typenreihen mit unterschiedlichen Anschlussklemmen.
Neozed, Sicherungssockel, D01, 1-polig, 16 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V
Das NEOZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


