SIEMENS - NEOZED, Sicherungssockel, D01, 1-polig, 16 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG13021
Polzahl - 1
Baugröße - D01
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869517315
Sonepar Artikelnummer
120576968
Hersteller Artikelnummer
5SG13021
Hersteller Typ
5SG1302-1
Hersteller Artikel Nr.:
5SG13021
Polzahl:
1
Baugröße:
D01
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.064 kg
- Typ: NEOZED-Sicherungssockel 5SG1, 5SG5
- Stromstärke: 16 A
- Un AC: 400 V
- Un DC: 250 V
- Material: Duroplast/Formstoff
- Klemmen: Berührungsgeschützt
- Klemmkammern: Doppelte Klemmkammern für zwei Leiter
- Erhöhte Personensicherheit durch berührungsgeschützte Klemmen.
- Platzersparnis im Verteiler durch die kompakte Bauweise.
- Erleichterte Leitungseinführung durch sichtbaren und kontrollierbaren Anschluss der Leiter.
- Einsparungen bei der Arbeitszeit durch einfache Handhabung.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Anschlussklemmen.
Neozed, Sicherungssockel, D01, 1-polig, 16 A
Das NEOZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


