SIEMENS - NEOZED, Sicherungssockel, D01, 3-polig, 16 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG5553
Polzahl - 3
Baugröße - D01
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869303031
Sonepar Artikelnummer
120219757
Hersteller Artikelnummer
5SG5553
Hersteller Typ
5SG5553
Hersteller Artikel Nr.:
5SG5553
Polzahl:
3
Baugröße:
D01
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung mit Abdeckung:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.214 kg
- Typ: NEOZED-Sicherungssockel
- Stromstärke: 16 A
- Un AC: 400 V
- Un DC: 250 V
- Verwendung: Verteilertechnik und industrielle Schaltanlagen
- Material: Duroplast/Formstoff
- Klemmen: Bügelschelle für Ein- und Ausgang
- Personensicherheit durch berührungsgeschützte Klemmen am Zu- und Abgang.
- Doppelte Klemmkammern ermöglichen den Anschluss von zwei Leitern unterschiedlichen Querschnitts.
- Deutlich kompaktere Bauweise im Vergleich zu DIAZED, wodurch Platz im Verteiler gespart wird.
- Sichtbarer, eindeutiger und kontrollierbarer Anschluss der Leiter erleichtert die Leitungseinführung und spart Arbeitszeit.
- Zwei Typenreihen mit unterschiedlichen Anschlussklemmen erhöhen die Anwendungsvielfalt.
Neozed, Sicherungssockel, D01, 3-polig, 16 A
Das NEOZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden-Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


