SIEMENS - NEOZED, Sicherungssockel, D01, 3-polig, 16 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG5302
Polzahl - 3
Baugröße - D01
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869503059
Sonepar Artikelnummer
120576966
Hersteller Artikelnummer
5SG5302
Hersteller Typ
5SG5302
Hersteller Artikel Nr.:
5SG5302
Polzahl:
3
Baugröße:
D01
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.190 kg
- Un AC: 400 V
- Un DC: 250 V
- Ohne LED-Signalmelder
- Material: Duroplast / Formstoff
- Geeignet für den Einsatz in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen
- Laienbedienbar und zugelassen für die Hausinstallation
- Personensicherheit durch berührungsgeschützte Klemmen am Zu- und Abgang.
- Doppelte Klemmkammern ermöglichen den Anschluss von zwei Leitern unterschiedlichen Querschnitts.
- Deutlich kompaktere Bauweise im Vergleich zu DIAZED, was Platzersparnis im Verteiler bedeutet.
- Sichtbarer, eindeutiger und kontrollierbarer Anschluss der Leiter, was die Leitungseinführung erleichtert und Arbeitszeit spart.
- Zwei Typenreihen mit unterschiedlichen Anschlussklemmen erhöhen die Anwendungsmöglichkeiten.
Neozed, Sicherungssockel, D01, 3-polig, 16 A
Das NEOZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


