SIEMENS - NEOZED, Sicherungssockel, D01, 3-polig, 16 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG53021
Polzahl - 3
Baugröße - D01
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869517339
Sonepar Artikelnummer
120576970
Hersteller Artikelnummer
5SG53021
Hersteller Typ
5SG5302-1
Hersteller Artikel Nr.:
5SG53021
Polzahl:
3
Baugröße:
D01
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.188 kg
- 3-polig, 16 A
- Un AC: 400 V, Un DC: 250 V
- LED-Signalmelder mit Rahmenklemme
- Material: Duroplast/Formstoff
- Personensicherheit durch berührungsgeschützte Klemmen am Zu- und Abgang
- Doppelte Klemmkammern für den Anschluss von zwei Leitern unterschiedlichen Querschnitts
- Deutlich kompaktere Bauweise im Vergleich zu DIAZED für Platzersparnis im Verteiler
- Sichtbarer, eindeutiger und kontrollierbarer Anschluss der Leiter, was die Leitungseinführung erleichtert und Arbeitszeit spart
- Zwei Typenreihen mit unterschiedlichen Anschlussklemmen erhöhen die Anwendungsmöglichkeiten
- Laienbedienbarkeit und Zulassung für die Hausinstallation
Neozed, Sicherungssockel, D01, 3-polig, 16 A
Das NEOZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


