SIEMENS - NEOZED, Sicherungssockel, D02, 1-polig, 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG1653
Polzahl - 1
Baugröße - D02
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869302942
Sonepar Artikelnummer
120219748
Hersteller Artikelnummer
5SG1653
Hersteller Typ
5SG1653
Hersteller Artikel Nr.:
5SG1653
Polzahl:
1
Baugröße:
D02
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung mit Abdeckung:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.091 kg
- Modell: NEOZED-Sicherungssockel 5SG1, 5SG5
- Typ: D02, 1-polig
- Nennstrom: 63 A
- Nennspannung AC: 400 V
- Nennspannung DC: 250 V
- Eingangsklemme: Schellenklemme
- Ausgangsklemme: saddle terminal
- Material: Duroplast/Formstoff
- Personensicherheit durch berührungsgeschützte Klemmen am Zu- und Abgang.
- Doppelte Klemmkammern ermöglichen den Anschluss von zwei Leitern unterschiedlichen Querschnitts.
- Deutlich kompaktere Bauweise im Vergleich zu DIAZED für Platzersparnis im Verteiler.
- Sichtbarer, eindeutiger und kontrollierbarer Anschluss der Leiter für erleichterte Leitungseinführung.
- Zwei Typenreihen mit unterschiedlichen Anschlussklemmen erweitern die Anwendungsmöglichkeiten.
Neozed
Der NEOZED-Sicherungssockel von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


