SIEMENS - NEOZED, Sicherungssockel, D02, 3-polig, 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG6202
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4001869176925
Sonepar Artikelnummer
120220110
Hersteller Artikelnummer
5SG6202
Hersteller Typ
5SG6202
Hersteller Artikel Nr.:
5SG6202
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.111 kg
- Typ: Sicherungssockel
- Größe: D02
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Nennstrom (In): 63 A
- Un AC: 400 V
- Un DC: 250 V
- Kompatibel mit Sammelschienensystem 8US
- Breite: 60 mm
- Ohne Abdeckung
- Ermöglicht eine sichere und zuverlässige Stromverteilung in elektrischen Installationen.
- Einfacher Einbau in Sammelschienensysteme fördert die Flexibilität des Designs.
- Hohe Nennstromfähigkeit unterstützt größere elektrische Lasten.
Neozed
Der NEOZED Sicherungssockel dient der Absicherung elektrischer Systeme mit einer Nennstromstärke von 63 A.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


