SIEMENS - NEOZED, Sicherungssockel, D02, 3-polig, 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG6206
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869392424
Sonepar Artikelnummer
120222956
Hersteller Artikelnummer
5SG6206
Hersteller Typ
5SG6206
Hersteller Artikel Nr.:
5SG6206
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.146 kg
- Typ: Sicherungssockel
- Modell: D02
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Nennstrom: 63 A
- Un AC: 400 V
- Un DC: 250 V
- Kompatibel mit Sammelschienensystem 8US
- Geeignet für Schienenhöhe: 60 mm
- Abdeckungshöhe: 27 mm
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit für elektrische Systeme.
- Einfache Integration in bestehende Sammelschienensysteme.
- Ermöglicht einfache Wartung und Austausch der Sicherungen.
- Optimiert für verschiedene Anwendungsbereiche durch flexible Spannungseinstellungen.
Neozed
Der NEOZED Sicherungssockel ist für den Einsatz in Sammelschienensystemen konzipiert und bietet zuverlässigen Schutz für elektrische Anlagen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


