SIEMENS - NEOZED, Sicherungssockel, D02, 3-polig, 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG5702
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869503066
Sonepar Artikelnummer
120576967
Hersteller Artikelnummer
5SG5702
Hersteller Typ
5SG5702
Hersteller Artikel Nr.:
5SG5702
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.201 kg
- Un AC: 400 V
- Un DC: 250 V
- Typenreihen: 5SG1, 5SG5
- Material: Duroplast/Formstoff
- Klemmen: berührungsgeschützt
- Komfortsockel: Doppelte Klemmkammern für zwei Leiter
- Personensicherheit durch sichere Klemmen.
- Platzersparnis im Verteiler durch kompakte Bauweise.
- Erleichterte Leitungseinführung und Zeitersparnis bei der Installation.
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Anschlussklemmen.
- Laienbedienbarkeit und Zulassung für die Hausinstallation.
Neozed, Sicherungssockel, D02, 3-polig, 63 A
Das NEOZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


