SIEMENS - NEOZED, Sicherungssockel, D02, 3-polig, 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG57021
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869517346
Sonepar Artikelnummer
120576971
Hersteller Artikelnummer
5SG57021
Hersteller Typ
5SG5702-1
Hersteller Artikel Nr.:
5SG57021
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.208 kg
- Spannung AC: 400 V
- Spannung DC: 250 V
- Produktionen: NEOZED-Sicherungssockel 5SG1, 5SG5
- Material: Duroplast/Formstoff
- Anzahl der Pole: 3
- Nennstrom: 63 A
- Personensicherheit durch berührungsgeschützte Klemmen am Zu- und Abgang.
- Doppelte Klemmkammern ermöglichen den Anschluss von zwei Leitern unterschiedlichen Querschnitts.
- Deutlich kompaktere Bauweise im Vergleich zu DIAZED, was Platzersparnis im Verteiler ermöglicht.
- Sichtbarer, eindeutiger und kontrollierbarer Anschluss der Leiter zur Erleichterung der Leitungseinführung.
- Zwei Typenreihen mit unterschiedlichen Anschlussklemmen erhöhen die Möglichkeiten in der Anwendung.
Neozed, Sicherungssockel, D02, 3-polig, 63 A
Das NEOZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


