SIEMENS - NEOZED, Sicherungssockel, D02, 3-polig, 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG6208
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869504032
Sonepar Artikelnummer
120594512
Hersteller Artikelnummer
5SG6208
Hersteller Typ
5SG6208
Hersteller Artikel Nr.:
5SG6208
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.135 kg
- Typ: Sicherungssockel
- Modell: D02
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Nennstrom: 63 A
- Un AC: 400 V
- Un DC: 250 V
- Geeignet für: Sammelschienensystem 8US 60mm mit Abdeckung 36mm
- Einfacher und sicherer Anschluss in verschiedenen Anwendungen.
- Ermöglicht flexibles Design von Verteilungssystemen.
- Robuste Bauweise für langfristige Zuverlässigkeit.
Neozed
Der NEOZED Sicherungssockel ist ein zuverlässiges Anschlussgerät für den Einsatz in Sammelschienensystemen, das hohe Sicherheit und Flexibilität bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


