SIEMENS - NEOZED, Sicherungssockel, D03, 1-polig, 100 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SG1812
Polzahl - 1
Baugröße - D03
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869022901
Sonepar Artikelnummer
120220107
Hersteller Artikelnummer
5SG1812
Hersteller Typ
5SG1812
Hersteller Artikel Nr.:
5SG1812
Polzahl:
1
Baugröße:
D03
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
100 A
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.204 kg
- Un AC: 400 V
- Un DC: 250 V
- Eingangsklemme: Kopfkontaktschraube
- Ausgangsklemme: Schellenklemme
- Schnappbefestigung
- Material: Duroplast/Formstoff
- Personensicherheit durch berührungsgeschützte Klemmen am Zu- und Abgang.
- Doppelte Klemmkammern beim Komfortsockel ermöglichen den Anschluss von zwei Leitern unterschiedlichen Querschnitts.
- Deutlich kompaktere Bauweise im Vergleich zu DIAZED und dadurch Platzersparnis im Verteiler.
- Sichtbarer, eindeutiger und kontrollierbarer Anschluss der Leiter erleichtert die Leitungseinführung und spart Arbeitszeit.
- Zwei Typenreihen mit unterschiedlichen Anschlussklemmen erhöhen die Möglichkeiten in der Anwendung.
Neozed, Sicherungssockel, D03, 1-polig, 100 A
Das NEOZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


