SIEMENS - NEOZED-spezial-Passeinsatz D02 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SH5410
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 10 A
Farbcode - rot
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4001869024684
Sonepar Artikelnummer
120220258
Hersteller Artikelnummer
5SH5410
Hersteller Typ
5SH5410
Hersteller Artikel Nr.:
5SH5410
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
10 A
Farbcode:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg
- Komponenten: NEOZED- und DIAZED-Sicherungssysteme mit umfangreichem Zubehör
- Leistungsbereich: Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
- Sockelausführung: Klassische Schraub-Sockeltechnik
- Qualität: Bewährte Qualität seit 1906
- Effektiver Schutz vor Überlast und Kurzschluss
- Einfach zu bedienen, auch für Laien
- Geeignet für die Hausinstallation und die Verteilertechnik in industriellen Schaltanlagen
- Stark abgestimmtes Portfolio und Zubehör
Neozed-spezial-Passeinsatz D02 10A
Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


