Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - NEOZED-spezial-Passeinsatz D02 16A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - NEOZED-spezial-Passeinsatz D02 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH5416

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Farbcode - grau

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869024691

Sonepar Artikelnummer

120220259

Hersteller Artikelnummer

5SH5416

Hersteller Typ

5SH5416

Hersteller Artikel Nr.:

5SH5416

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

16 A

Farbcode:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

    Neozed-spezial-Passeinsatz D02 16A

    Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem von Siemens ist ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, das effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz bietet.

    Technische Details:

    • Umfangreiches Zubehör
    • Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
    • Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
    • Bewährte Qualität seit 1906

    Kunden Vorteile:

    • Effektives Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall für sicheren Schutz
    • Laienbedienbar und für Hausinstallationen zugelassen
    • Optimiertes Portfolio und Zubehör für einfache Integration in Verteilertechnik
    • Hochwertige und verlässliche Komponenten für industrielle Schaltanlagen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie