Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - NEOZED-spezial-Passeinsatz D02 4A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - NEOZED-spezial-Passeinsatz D02 4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH5404

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Farbcode - braun

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869024660

Sonepar Artikelnummer

120220256

Hersteller Artikelnummer

5SH5404

Hersteller Typ

5SH5404

Hersteller Artikel Nr.:

5SH5404

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

4 A

Farbcode:

braun

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

    Neozed-spezial-Passeinsatz D02 4A

    Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Umfangreiches Zubehör für optimale Anpassung
    • Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
    • Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
    • Bewährte Qualität seit 1906

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen
    • Laienbedienbar und für die Hausinstallation zugelassen
    • Einsatz in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen
    • Aufeinander abgestimmtes Portfolio für erhöhte Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie