Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - NEOZED-spezial-Passeinsatz D02 6A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - NEOZED-spezial-Passeinsatz D02 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH5406

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Farbcode - grün

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869024677

Sonepar Artikelnummer

120220257

Hersteller Artikelnummer

5SH5406

Hersteller Typ

5SH5406

Hersteller Artikel Nr.:

5SH5406

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

6 A

Farbcode:

grün

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

    Neozed-spezial-Passeinsatz D02 6A

    Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör
    • Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
    • Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
    • Bewährte Qualität seit 1906

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Schutz vor Überlast- und Kurzschluss
    • Einfache Bedienbarkeit, auch für Laien
    • Geeignet für Hausinstallationen und industrielle Schaltanlagen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie