Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Netzdrossel 1,9 A , 6,0 W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Netzdrossel 1,9 A , 6,0 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SE64003CC002AD3

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 0.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169453127

Sonepar Artikelnummer

120529749

Hersteller Artikelnummer

6SE64003CC002AD3

Hersteller Typ

6SE6400-3CC00-2AD3

Hersteller Artikel Nr.:

6SE64003CC002AD3

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.600 kg

    Micromaster 4 Kommutierungsdrossel 200V-480V 3AC 1,9A Unterbau FSA-3x 5,2MH

    Die MICROMASTER 4 Kommutierungsdrossel bietet erhöhten Schutz für Umrichter gegen Überspannungen, Oberschwingungen und Kommutierungseinbrüche.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: Einphasig 200 V bis 240 V, dreiphasig 200 V bis 600 V
    • Erforderlich bei Kurzschlussspannung uk des Netztransformators < 1%
    • Verfügbar für Baugrößen FSA bis FSD als Unterbau, FSF als Stand-alone Version
    • Baugröße FSAA: dreiphasiger Spannungsbereich zwischen 380 V und 480 V
    • Leistungsbereich: zwischen 0,55 kW und 1,5 kW

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Lebensdauer von Umrichtern durch Schutz vor elektrischen Störungen
    • Schnelle und einfache Installation als Unterbaukomponente
    • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Spannungs- und Leistungsbereichen
    • Optimierte Leistungseffizienz in Kombination mit SINAMICS Umrichtern

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie