SIEMENS - Netzdrossel 11,3 A , 36,0 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL32030CE210AA0
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85045000
Gewicht - 2.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948660232
Sonepar Artikelnummer
120747264
Hersteller Artikelnummer
6SL32030CE210AA0
Hersteller Typ
6SL3203-0CE21-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL32030CE210AA0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Drosselspule
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
2.100 kg
- Spannungsbereich: 380-480V
- Phase: 3AC
- Frequenz: 47-63Hz
- Nennstrom (I_LN): 11,3A
- Modularer Frequenzumrichter: SINAMICS G120
- Kompaktumrichter: SINAMICS G120C
- Baugrößen: FSA bis FSC
- Reduziert die Oberschwingungsanteile im Netzstrom.
- Entlastet thermisch die Leistungsbauelemente im Gleichrichter.
- Erhöht die Lebensdauer des Umrichters.
- Verringert die Netzrückwirkungen.
Sinamics netzdrossel 380-480V 3AC 47-63Hz I_LN=11,3A
Elektrische Drossel SINAMICS Netzdrossel für das Power Module PM240-2, die den Strom glättet und oberschwingungsanteile im Netzstrom reduziert.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


