Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Netzdrossel 11,6 A , 27,0 W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Netzdrossel 11,6 A , 27,0 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32030CD214AA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 6.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169454711

Sonepar Artikelnummer

121126785

Hersteller Artikelnummer

6SL32030CD214AA0

Hersteller Typ

6SL3203-0CD21-4AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32030CD214AA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

6.000 kg

    Sinamics netzdrossel für power module fsb 4,0kw, unterbaufähig

    Die elektrische Drossel SINAMICS Netzdrossel dient zur Verbesserung der Energieeffizienz und Verlängerung der Lebensdauer von Umrichtern durch die Glättung des Stroms.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit Power Module PM340 des Servo-Umrichters S110
    • Kompatibel mit Power Module PM240 des modularen Frequenzumrichters SINAMICS G120
    • Reduziert die Oberschwingungsanteile im Netzstrom
    • Verfügbar in einem dreiphasigen Spannungsbereich von 380 V bis 480 V
    • Unterbau-Komponenten in den Baugrößen FSA bis FSD
    • Leitungen zum Power Module sind bereits angeschlossen

    Kunden vorteile:

    • Verringert thermische Belastung der Leistungsbauelemente im Gleichrichter
    • Reduziert Netzrückwirkungen und verbessert die Energiequalität
    • Erhöht die Lebensdauer des Umrichters durch die Reduktion von Stromoberschwingungen
    • Ermöglicht eine einfache Installation dank vorinstallierter Leitungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie