Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Netzdrossel 151,0 A , 280,0 W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Netzdrossel 151,0 A , 280,0 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SE64003CC112FD0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 25.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169449243

Sonepar Artikelnummer

120529756

Hersteller Artikelnummer

6SE64003CC112FD0

Hersteller Typ

6SE6400-3CC11-2FD0

Hersteller Artikel Nr.:

6SE64003CC112FD0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

25.000 kg

    Micromaster 4 Kommutierungsdrossel 380-600V 3AC 151A stand-alone FSF-0,15MH

    Das Produkt ist eine elektrische Drossel zur Glättung von Spannungsspitzen und zur Reduzierung von Oberwellen in Frequenzumrichtern.

    Technische Details:

    • Betriebsbereich: 1AC 200 V bis 240 V und 3AC 200 V bis 600 V
    • Stromstärke: 151 A
    • Typ: SINAMICS Netzdrossel
    • Verfügbare Baugrößen: Unterbau für FSA bis FSD, Stand-alone für FSF
    • Reduzierung der Netzimpedanz lt;1 % erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Minimiert Spannungsspitzen und Kommutierungseinbrüche
    • Verbessert die Energieeffizienz des Systems
    • Erhöht die Lebensdauer der Frequenzumrichter
    • Reduziert die Auswirkungen von Oberwellen auf Umrichter und Netz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie