Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - Netzdrossel 186,0 A , 280,0 W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Netzdrossel 186,0 A , 280,0 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SE64003CC117FD0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 24.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169449250

Sonepar Artikelnummer

120529757

Hersteller Artikelnummer

6SE64003CC117FD0

Hersteller Typ

6SE6400-3CC11-7FD0

Hersteller Artikel Nr.:

6SE64003CC117FD0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

24.000 kg

    MICROMASTER 4 Kommutierungsdrossel 200-480V 3AC 186A stand-alone FSF-0,09MH

    Die Elektrische Drossel SINAMICS Netzdrossel ist konzipiert, um Spannungsspitzen zu glätten und die Auswirkungen von Oberwellen auf den Frequenzumrichter SINAMICS G120 und MICROMASTER 4 zu reduzieren.

    Technische Details:

    • Betriebsspannungsbereich: 1AC 200 V bis 240 V und 3AC 200 V bis 600 V
    • Stromstärke: 186 A
    • Stand-alone Version für Baugröße FSF
    • Einsetzbar für Baugrößen FSA bis FSD als Unterbau
    • Netzimpedanz < 1 % empfohlen für Einsatz einer Netzdrossel

    Kunden Vorteile:

    • Reduziert Kommutierungseinbrüche effektiv.
    • Verringert die Auswirkungen von Oberwellen auf das Netz.
    • Schützt den Frequenzumrichter vor Spannungsspitzen.
    • Erhöht die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Antriebssysteme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie