SIEMENS - Netzdrossel 22,3 A , 53,0 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL32030CE218AA0
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85045000
Gewicht - 2.950 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948660249
Sonepar Artikelnummer
120747265
Hersteller Artikelnummer
6SL32030CE218AA0
Hersteller Typ
6SL3203-0CE21-8AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL32030CE218AA0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Drosselspule
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
2.950 kg
- Betriebsspannungsbereich: 380-480V 3AC
- Frequenz: 47-63Hz
- Nennstrom I_LN: 22,3A
- Reduziert Oberschwingungsanteile im Netzstrom
- Verfügbare Baugrößen: FSA bis FSC
- Erhöht die Lebensdauer des Umrichters
- Verringert thermische Belastung der Leistungsbauelemente im Gleichrichter
- Reduziert Netzrückwirkungen
Sinamics Netzdrossel 380-480V 3AC 47-63Hz I_LN=22,3A
Die elektrische Drossel SINAMICS Netzdrossel ist für das Power Module PM240-2 des modularen Frequenzumrichters SINAMICS G120 und den Kompaktumrichter SINAMICS G120C konzipiert, um den vom Umrichter aufgenommenen Strom zu glätten und die Oberschwingungsanteile im Netzstrom zu reduzieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


