Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Netzdrossel 22,8 A ,

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Netzdrossel 22,8 A ,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SE64003CC026BB3

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 1.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169453271

Sonepar Artikelnummer

120529754

Hersteller Artikelnummer

6SE64003CC026BB3

Hersteller Typ

6SE6400-3CC02-6BB3

Hersteller Artikel Nr.:

6SE64003CC026BB3

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.200 kg

    Micromaster 4 Kommutierungsdrossel 200V-240V 1AC 22,8A Unterbau FSB-1,4MH

    Die Netzdrossel dient zur Glättung von Spannungsspitzen und zur Reduzierung der Auswirkungen von Oberwellen auf Umrichter und Netz.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 1AC 200 V bis 240 V
    • Stromstärke: 22,8 A
    • Geeignet für: SINAMICS V20, SINAMICS G110 und MICROMASTER 4
    • Unterbau für Baugrößen FSA bis FSD
    • Stand alone Version für Baugröße FSF
    • Reduziert Netzimpedanz bei <1 %

    Kunden Vorteile:

    • Verbessert die Betriebssicherheit durch die Glättung von Spannungsspitzen
    • Schützt Umrichter vor Kommutierungseinbrüchen
    • Minimiert Stromspitzen, die das Netz belasten können
    • Erhöht die Lebensdauer der angeschlossenen Geräte
    • Einfache Integration in bestehende Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie