Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Netzdrossel 25,0 A , 98,0 W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Netzdrossel 25,0 A , 98,0 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32030CD222AA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 4.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169454735

Sonepar Artikelnummer

121126786

Hersteller Artikelnummer

6SL32030CD222AA0

Hersteller Typ

6SL3203-0CD22-2AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32030CD222AA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

4.000 kg

    Sinamics netzdrossel für power module fsc 7,5 und 11kw typleistung auf basis i_n unterbaufähig

    Die SINAMICS Netzdrossel optimiert den Stromfluss von Umrichtern und reduziert die Oberschwingungsanteile im Netzstrom für verbesserte Systemleistung.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit Power Module PM340 des Servo-Umrichters S110
    • Kompatibel mit Power Module PM240 des modularen Frequenzumrichters SINAMICS G120
    • Spannungsbereich: 380 V bis 480 V
    • Verfügbar in Baugrößen FSA bis FSD
    • Unterbau-Komponenten mit bereits angeschlossenen Leitungen

    Kunden vorteile:

    • Reduzierung der thermischen Belastung der Leistungsbauelemente und Zwischenkreiskondensatoren
    • Erhöhung der Lebensdauer des Umrichters
    • Verringerung der Netzrückwirkungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie