Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Netzdrossel 29,5 A ,

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Netzdrossel 29,5 A ,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SE64003CC035CB3

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169453288

Sonepar Artikelnummer

120529755

Hersteller Artikelnummer

6SE64003CC035CB3

Hersteller Typ

6SE6400-3CC03-5CB3

Hersteller Artikel Nr.:

6SE64003CC035CB3

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.000 kg

    Micromaster 4 Kommutierungsdrossel 200V-240V 1AC 29,5A Unterbau FSC-0,57MH

    Die Netzdrossel dient zur Glättung von Spannungsspitzen und zur Reduzierung von Oberwellen, um die Leistung und Lebensdauer von Frequenzumrichtern zu verbessern.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 1AC 200 V bis 240 V und 3AC 200 V bis 600 V
    • Stromstärke: 29,5 A
    • Baugrößen: FSA bis FSD (Unterbau), FSF (Stand alone)
    • Verwendung: Für SINAMICS V20 und SINAMICS G110
    • Netzimpedanz: < 1 % für die Notwendigkeit einer Netzdrossel

    Kunden Vorteile:

    • Reduziert Kommutierungseinbrüche für stabile Frequenzumrichter-Leistung.
    • Schützt das Netz und die Umrichter vor schädlichen Oberwellen.
    • Verbessert die Lebensdauer von Frequenzumrichtern durch Stabilisierung der Spannung.
    • Flexibilität durch verschiedene Baugrößen für unterschiedliche Anwendungsszenarien.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie