Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Netzdrossel 3,4 A ,

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Netzdrossel 3,4 A ,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SE64003CC004AB3

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169453141

Sonepar Artikelnummer

120529750

Hersteller Artikelnummer

6SE64003CC004AB3

Hersteller Typ

6SE6400-3CC00-4AB3

Hersteller Artikel Nr.:

6SE64003CC004AB3

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.500 kg

    Micromaster 4 Kommutierungsdrossel 200V-240V 1AC 3,4A Unterbau FSA-9,5MH

    Die Netzdrossel SINAMICS dient der Glättung von Spannungsspitzen und reduziert die Auswirkungen von Oberwellen auf Umrichter und Netz.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 1AC 200 V bis 240 V
    • Dreiphasiger Spannungsbereich: 3AC 200 V bis 600 V
    • Netzimpedanz: <1 %
    • Stromstärke: 3,4 A
    • Verfügbar als Unterbau für Baugrößen FSA bis FSD und als Standalone-Version für Größe FSF

    Kunden Vorteile:

    • Reduziert Kommutierungseinbrüche für stabilere Leistung.
    • Erhöht die Lebensdauer von Umrichtern durch Minimierung von Spannungsspitzen.
    • Schützt das Netz vor Oberwellen.
    • Einfach zu integrieren in bestehende Systeme mit SINAMICS V20 und S110.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie