Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Netzdrossel 33,0 A , 37,0 W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Netzdrossel 33,0 A , 37,0 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32030CD235AA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 4.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169454728

Sonepar Artikelnummer

121126788

Hersteller Artikelnummer

6SL32030CD235AA0

Hersteller Typ

6SL3203-0CD23-5AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32030CD235AA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

4.000 kg

    Sinamics Netzdrossel Für Power Module Fsc 15kw Typleistung Auf Basis I_n Unterbaufähig

    Die Netzdrossel SINAMICS für die Power Module PM340 und PM240 verbessert die Stromqualität und erhöht die Lebensdauer von Umrichtern.

    Technische Details:

    • Leistung: 15 kW
    • Spannungsbereich: 380 V bis 480 V
    • Baugrößen: FSA bis FSD
    • Typ: Elektrische Drossel
    • Unterbau-Komponente

    Kunden Vorteile:

    • Reduziert die Oberschwingungsanteile im Netzstrom.
    • Thermische Entlastung der Leistungsbauelemente im Gleichrichter.
    • Erhöht die Lebensdauer des Umrichters.
    • Bereits angeschlossene Leitungen zum Power Module.
    • Vereinfachte Integration in bestehende Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie