Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Netzdrossel 4,0 A , 23,0 W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Netzdrossel 4,0 A , 23,0 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32030CE132AA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 1.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948660225

Sonepar Artikelnummer

120747263

Hersteller Artikelnummer

6SL32030CE132AA0

Hersteller Typ

6SL3203-0CE13-2AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32030CE132AA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.100 kg

    Sinamics Netzdrossel 380-480V 3AC 47-63Hz I_LN=4,0A

    Der SINAMICS Netzdrossel ist eine elektrische Drossel zur Verbesserung der Effizienz und Lebensdauer von Frequenzumrichtern.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 380-480V 3AC
    • Frequenzbereich: 47-63Hz
    • Stromstärke: I_LN=4,0A
    • Kompatibel mit Power Module PM240-2 (Standard- und Push-Through-Variante)
    • Verfügbar in Baugrößen FSA bis FSC
    • Reduziert die Oberschwingungsanteile im Netzstrom

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte thermische Entlastung der Leistungsbauelemente im Gleichrichter
    • Erhöhte Lebensdauer des Umrichters
    • Reduzierte Netzrückwirkungen für einen stabileren Betrieb
    • Erleichtert das Handling durch modularen Aufbau

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie