Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Netzdrossel 4,8 A , 7,5 W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Netzdrossel 4,8 A , 7,5 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SE64003CC006AD3

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 0.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169453189

Sonepar Artikelnummer

120529752

Hersteller Artikelnummer

6SE64003CC006AD3

Hersteller Typ

6SE6400-3CC00-6AD3

Hersteller Artikel Nr.:

6SE64003CC006AD3

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.600 kg

    Micromaster 4 Kommutierungsdrossel 200V-480V 3AC 4,8A Unterbau FSA-3x 1,53MH

    Die Netzdrossel erhöht den Schutz des Umrichters vor Überspannungen, Oberschwingungen und Kommutierungseinbrüchen.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: einphasig 200 V bis 240 V, dreiphasig 200 V bis 600 V
    • Erforderliche Netzdrossel bei relativer Kurzschlussspannung uk des Netztransformators < 1%
    • Baugrößen: Unterbau für FSA bis FSD, Stand alone für FSF
    • Drei phasige Spannungsbereich: 380 V bis 480 V
    • Leistungsbereich: zwischen 0,55 kW und 1,5 kW

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Lebensdauer des Umrichters durch ausreichenden Schutz
    • Flexibilität durch verschiedene Baugrößen und Konfigurationen
    • Reduzierung von Störungen durch Oberschwingungen und Kommutierungseinbrüche
    • Optimierte Leistung in einem breiten Spannungsbereich für verschiedene Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie