Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Netzdrossel 47,0 A ,

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Netzdrossel 47,0 A ,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32030CE238AA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 7.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948660256

Sonepar Artikelnummer

120747266

Hersteller Artikelnummer

6SL32030CE238AA0

Hersteller Typ

6SL3203-0CE23-8AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32030CE238AA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

7.800 kg

    Sinamics Netzdrossel 380-480V 3AC 47-63Hz I_LN=47,0A

    Elektrische Drossel SINAMICS Netzdrossel für das Power Module PM240-2, die den aufgenommenen Strom glättet und Oberschwingungsanteile im Netzstrom reduziert.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 380-480V
    • Frequenzbereich: 47-63Hz
    • Nennstrom: I_LN=47,0A
    • Kompatibel mit SINAMICS G120 und G120C
    • Baugrößen: FSA bis FSC
    • Modularer Frequenzumrichter

    Kunden Vorteile:

    • Reduziert die Oberschwingungen im Netzstrom und verbessert die Energieeffizienz.
    • Entlastet thermisch die Leistungsbauelemente im Gleichrichter und die Zwischenkreiskondensatoren.
    • Erhöht die Lebensdauer des Umrichters.
    • Verbessert die Netzrückwirkungen und die allgemeine Systemzuverlässigkeit.
    • Einfacher Einbau und Integration in bestehende Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie