SIEMENS - Netzdrossel 47,0 A , 88,0 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL32030CJ245AA0
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85045000
Gewicht - 13.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169454742
Sonepar Artikelnummer
120747267
Hersteller Artikelnummer
6SL32030CJ245AA0
Hersteller Typ
6SL3203-0CJ24-5AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL32030CJ245AA0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Drosselspule
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
13.000 kg
- Modularer Frequenzumrichter SINAMICS G120
- Leistungsbereiche: 18,5 und 22 kW
- Dreiphasiger Spannungsbereich von 380 V bis 480 V
- Unterbau-Komponente für Baugrößen FSA bis FSF
- Vorkonfektionierte Leitungen zum Power Module
- Reduzierung der Stromoberschwingungen und thermische Entlastung der Leistungsbauelemente
- Erhöhung der Lebensdauer des Umrichters
- Vereinfachte Installation durch vorinstallierte Leitungen
- Verminderte Netzrückwirkungen
Sinamics Netzdrossel für Power Module FSD 18,5 und 22kW
Die SINAMICS Netzdrossel dient zur Glättung des vom Umrichter aufgenommenen Stroms und zur Reduktion der Oberschwingungsanteile im Netzstrom.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


