SIEMENS - Netzdrossel 63,0 A , 90,0 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6SL32030CD253AA0
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85045000
Gewicht - 13.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169454759
Sonepar Artikelnummer
121125013
Hersteller Artikelnummer
6SL32030CD253AA0
Hersteller Typ
6SL3203-0CD25-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6SL32030CD253AA0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Drosselspule
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
13.000 kg
- Typ: Netzdrossel für das Power Module PM340 und PM240
- Leistungsbereich: bis zu 30 kW
- Spannungsbereich: dreiphasig von 380 V bis 480 V
- Baugrößen: FSA bis FSD
- Unterbau-Komponenten mit bereits angeschlossenen Leitungen
- Reduktion der Oberschwingungsanteile im Netzstrom zur thermischen Entlastung
- Erhöhung der Lebensdauer des Umrichters
- Vereinfachte Installation durch vorkonfektionierte Leitungen
- Verbesserte Netzrückwirkungen
Sinamics Netzdrossel für Power Module FSD 30kW
Die Netzdrossel optimiert die Leistung von Power Modulen und reduziert Oberschwingungen im Netzstrom.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


