Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Netzdrossel 8,1 A ,

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Netzdrossel 8,1 A ,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SE64003CC010AB3

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169453219

Sonepar Artikelnummer

120529753

Hersteller Artikelnummer

6SE64003CC010AB3

Hersteller Typ

6SE6400-3CC01-0AB3

Hersteller Artikel Nr.:

6SE64003CC010AB3

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

0.500 kg

    Micromaster 4 Kommutierungsdrossel 200V-240V 1AC 8,1A Unterbau FSA-3,6MH

    Die Netzdrossel SINAMICS ist designed, um Spannungsspitzen zu glätten und die Auswirkungen von Oberwellen auf Umrichter und Netz zu reduzieren.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 1AC 200 V bis 240 V und 3AC 200 V bis 600 V
    • Maximalstrom: 8,1 A
    • Schutzart: FSA-3,6MH Unterbau
    • Entwickelt für SINAMICS V20, SINAMICS S110 und SINAMICS G110
    • Für Baugrößen FSA bis FSD als Unterbau verfügbar
    • Stand alone Version für Baugröße FSF

    Kunden Vorteile:

    • Reduziert Stromspitzen effektiv bei niedriger Netzimpedanz (<1 %)
    • Verbessert die Leistung und Stabilität von Umrichtern
    • Erhöht die Lebensdauer von elektrischen Komponenten durch Spannungsglättung
    • Einfacher Einsatz in verschiedenen Siemens Antriebslösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie