Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Netzdrossel 9,0 A , 9,0 W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Netzdrossel 9,0 A , 9,0 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32030CD210AA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 3.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169454704

Sonepar Artikelnummer

121126783

Hersteller Artikelnummer

6SL32030CD210AA0

Hersteller Typ

6SL3203-0CD21-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32030CD210AA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

3.400 kg

    Sinamics Netzdrossel für Power Module FSB 2,2 und 3,0kW, unterbaufähig

    Die elektrische Drossel SINAMICS Netzdrossel dient der Glättung des vom Umrichter aufgenommenen Stroms und der Reduzierung von Oberschwingungsanteilen im Netzstrom.

    Technische Details:

    • Betriebsbereich: dreiphasiger Spannungsbereich von 380 V bis 480 V
    • Baugrößen: FSA bis FSD
    • Vorgesehen für Power Module PM340 des Servo-Umrichters S110 und das Power Module PM240 des modularen Frequenzumrichters SINAMICS G120
    • Bereits angeschlossene Leitungen zum Power Module

    Kunden Vorteile:

    • Reduziert Stromoberschwingungen, was die thermische Belastung der Leistungsbauelemente und der Zwischenkreiskondensatoren verringert
    • Erhöht die Lebensdauer des Umrichters
    • Unterbau-Komponenten ermöglichen eine einfache Integration
    • Verbessert die Netzrückwirkungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie