Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
AuslaufproduktNicht rückgabefähig

SIEMENS - Netzdrossel 95,0 A , 170,0 W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Netzdrossel 95,0 A , 170,0 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32030CJ286AA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 19.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169454766

Sonepar Artikelnummer

121126800

Hersteller Artikelnummer

6SL32030CJ286AA0

Hersteller Typ

6SL3203-0CJ28-6AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32030CJ286AA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

19.000 kg

    Sinamics Netzdrossel für Power Module FSE 37 und 45kW

    Die SINAMICS Netzdrossel dient zur Glättung des vom Umrichter aufgenommenen Stroms und zur Reduzierung der Oberschwingungsanteile im Netzstrom.

    Technische Details:

    • Typ: Elektrische Drossel
    • Kompatibel mit: Power Module PM240 des modularen Frequenzumrichters SINAMICS G120
    • Spannungsbereich: 380 V bis 480 V
    • Unterbau-Komponenten: Für die Baugrößen FSA bis FSF
    • Anschlüsse: Leitungen zum Power Module bereits angeschlossen

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung von Stromoberschwingungen, was die thermische Belastung der Leistungsbauelemente im Gleichrichter verringert
    • Verminderung der Netzrückwirkungen für effizienteren Betrieb
    • Erhöhung der Lebensdauer des Umrichters durch geringere thermische Belastung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie