SIEMENS - Netzdrossel f. FU, 3Ph., UN1 500V, Ithmax=1(A)/F1(Hz) 22,4/50, I LN Drossel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4EP36003US00
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 500 V
Bemessungsstrom AC - 20.16 A
Bemessungsinduktivität - 0.82 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869937298
Sonepar Artikelnummer
121118671
Hersteller Artikelnummer
4EP36003US00
Hersteller Typ
4EP3600-3US00
Hersteller Artikel Nr.:
4EP36003US00
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Bemessungsstrom AC:
20.16 A
Bemessungsinduktivität:
0.82 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Ja
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
2 %
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
3.000 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


