SIEMENS - Netzdrossel f. FU, 3Ph., UN1 500V, Ithmax=1(A)/F1(Hz) 35,5/50, I LN Drossel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4EP37001US00
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 500 V
Bemessungsstrom AC - 31.95 A
Bemessungsinduktivität - 0.518 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869937502
Sonepar Artikelnummer
121118676
Hersteller Artikelnummer
4EP37001US00
Hersteller Typ
4EP3700-1US00
Hersteller Artikel Nr.:
4EP37001US00
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Bemessungsstrom AC:
31.95 A
Bemessungsinduktivität:
0.518 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Ja
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
2 %
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
4.327 kg
- Phasen: 3
- UN1(V): 500
- ITHMAX 1(A): 35,5 / 50
- I LN (A): 31,95
- UK(%): 2
- LN(MH): 0,518
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP00
- Anschluss: Schraub-Anschluss
- EN 61558-2-20 >UL/CSA-Recognized< >Drossel<
- Reduziert leitungsgebundene Netzstörungen effektiv.
- Erhöht die Betriebssicherheit von Frequenzumrichtern und Gleichstromstellern.
- Einfacher Anschluss durch Schraub-Anschluss.
Netzdrossel F. Fu
Die Einphasendrosseln 4EM und Dreiphasendrosseln 4EP sind als Kommutierungsdrosseln in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


