SIEMENS - Netzdrossel f. FU, 3Ph., UN1 500V, Ithmax=1(A)/F1(Hz) 8/50, I LN(A) 7,2, Drossel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4EP34003US00
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 500 V
Bemessungsstrom AC - 7.2 A
Bemessungsinduktivität - 2.3 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869937250
Sonepar Artikelnummer
121118668
Hersteller Artikelnummer
4EP34003US00
Hersteller Typ
4EP3400-3US00
Hersteller Artikel Nr.:
4EP34003US00
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Bemessungsstrom AC:
7.2 A
Bemessungsinduktivität:
2.3 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Ja
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
2 %
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
1.640 kg
- Phasen: 3
- UN1(V): 500
- ITHMAX 1(A): 8 / 50
- I LN (A): 7,2
- UK(%): 2
- LN(MH): 2,3
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- EN 61558-2-20
- UL/CSA-anerkannt
- Reduziert zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen.
- Geeignet für den Einsatz mit Frequenzumrichtern und Gleichstromstellern.
- Robuste Bauweise für eine lange Lebensdauer.
- Einfache Installation dank vielseitiger Anschlusstechnik.
Netzdrossel F. Fu
Die Einphasendrosseln 4EM und Dreiphasendrosseln 4EP sind als Kommutierungsdrosseln in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


