SIEMENS - Netzdrossel für Frequenzumrichter, 3-Ph. UN1(V) 480, Ithmax 1A/F1(Hz) 11,2/60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4EP34001US00
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V
Bemessungsstrom AC - 10.08 A
Bemessungsinduktivität - 1.26 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869937267
Sonepar Artikelnummer
121118666
Hersteller Artikelnummer
4EP34001US00
Hersteller Typ
4EP3400-1US00
Hersteller Artikel Nr.:
4EP34001US00
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom AC:
10.08 A
Bemessungsinduktivität:
1.26 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Ja
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
2 %
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
1.652 kg
- Phasen: 3
- UN1(V): 480
- ITHMAX 1(A): 11,2 / 60
- I LN (A): 10,08
- UK (%): 2
- LN (MH): 1,26
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP00
- Anschluss: Schraub- / Flachsteck-Anschluss
- EN 61558-2-20 > UL/CSA-Recognized
- Reduziert leitungsgebundene Netzstörungen für einen verbesserten Betrieb.
- Verbessert die Zuverlässigkeit von Frequenzumrichtern und Gleichstromstellern.
- Einfacher Anschluss durch Schraub- und Flachsteck-Anschlussmöglichkeiten.
Netzdrossel F. Fu
Die Einphasendrosseln 4EM und Dreiphasendrosseln 4EP sind als Kommutierungsdrosseln in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


