SIEMENS - Netzdrossel für Frequenzumrichter, 3-Ph. UN1(V) 480, Ithmax 1A/F1(Hz) 16/60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4EP35000US00
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V
Bemessungsstrom AC - 14.4 A
Bemessungsinduktivität - 0.881 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869937274
Sonepar Artikelnummer
121118669
Hersteller Artikelnummer
4EP35000US00
Hersteller Typ
4EP3500-0US00
Hersteller Artikel Nr.:
4EP35000US00
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom AC:
14.4 A
Bemessungsinduktivität:
0.881 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Ja
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
2 %
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
2.131 kg
- Phasen: 3
- UN1(V): 480
- ITHMAX 1(A): 1
- F1(Hz): 16 / 60
- I LN (A): 14,4
- uk(%): 2
- LN(MH): 0,881
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP00
- Anschluss: Schraub-Anschluss
- Norm: EN 61558-2-20 >UL/CSA-rekognisiert<
- Reduziert leitungsgebundene Netzstörungen zuverlässig.
- Verbessert die Betriebssicherheit von Frequenzumrichtern und Gleichstromstellern.
Netzdrossel F. Fu
Die Einphasendrosseln 4EM und Dreiphasendrosseln 4EP sind als Kommutierungsdrosseln in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


