SIEMENS - Netzdrossel für Frequenzumrichter, 3-Ph. UN1(V) 480, Ithmax 1A/F1(Hz) 3/60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4EP32005US00
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V
Bemessungsstrom AC - 2.7 A
Bemessungsinduktivität - 4.7 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869937212
Sonepar Artikelnummer
121118665
Hersteller Artikelnummer
4EP32005US00
Hersteller Typ
4EP3200-5US00
Hersteller Artikel Nr.:
4EP32005US00
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom AC:
2.7 A
Bemessungsinduktivität:
4.7 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Ja
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
2 %
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
0.918 kg
- Phasen: 3
- UN1(V): 480
- ITHMAX 1(A): 1
- F1(Hz): 3 / 60
- I LN (A): 2,7
- UK(%): 2
- LN(MH): 4,7
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- EN 61558-2-20 >UL/CSA-Recognized< >Drossel<
- Reduziert leitungsgebundene Netzstörungen, was die Betriebseffizienz erhöht.
- Verbessert die Lebensdauer von angeschlossenen Geräten durch Stabilisierung der Stromversorgung.
- Einfache Installation durch flexibles Anschlussdesign.
Netzdrossel F. Fu
Die Einphasendrosseln 4EM und Dreiphasendrosseln 4EP sind als Kommutierungsdrosseln in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


