SIEMENS - Netzdrossel für Frequenzumrichter, 3-Ph. UN1(V) 480, Ithmax 1A/F1(Hz) 35,5/60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4EP37002US00
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V
Bemessungsstrom AC - 31.95 A
Bemessungsinduktivität - 0.397 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869937496
Sonepar Artikelnummer
121118677
Hersteller Artikelnummer
4EP37002US00
Hersteller Typ
4EP3700-2US00
Hersteller Artikel Nr.:
4EP37002US00
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom AC:
31.95 A
Bemessungsinduktivität:
0.397 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Ja
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
2 %
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
3.859 kg
- Phasen: 3
- UN1(V): 480
- ITHMAX 1(A): 1
- F1(HZ): 35,5 / 60
- I LN (A): 31,95
- UK(%): 2
- LN(MH): 0,397
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP00
- Anschluss: Schraub-Anschluss
- EN 61558-2-20 >UL/CSA-recognized<
- Reduzierung leitungsgebundener Netzstörungen für erhöhte Betriebssicherheit.
- Effiziente Zusammenarbeit mit Frequenzumrichtern und Gleichstromstellern.
- Langlebige Konstruktion für verschiedene industrielle Anwendungen.
Netzdrossel F. Fu
Die Einphasendrosseln 4EM und Dreiphasendrosseln 4EP sind als Kommutierungsdrosseln in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


