SIEMENS - Netzdrossel für Frequenzumrichter, 3-Ph. UN1(V) 480, Ithmax 1A/F1(Hz) 400/60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4EU27528UA000AA0
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V
Bemessungsstrom AC - 360 A
Bemessungsinduktivität - 0.035 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869936734
Sonepar Artikelnummer
121118713
Hersteller Artikelnummer
4EU27528UA000AA0
Hersteller Typ
4EU2752-8UA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
4EU27528UA000AA0
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom AC:
360 A
Bemessungsinduktivität:
0.035 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Ja
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
2 %
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
28.777 kg
- Phasen: 3
- UN1(V): 480
- ITHMAX 1 (A): 400
- F1(HZ): 60
- I LN (A): 360
- UK(%): 2
- LN(MH): 0,0352
- TA/ISOKL: 40 /H
- IP: 00
- Anschluss: Flachanschluss
- EN 61558-2-20 >UL/CSA-Recognized< >Drossel<
- Reduzierung von leitungsgebundenen Netzstörungen.
- Geeignet für hohe Nennströme.
- Optimale Leistung in Verbindung mit Frequenzumrichtern und Gleichstromstellern.
Netzdrossel F. Fu
Die Dreiphasendrosseln 4EU sind als Kommutierungsdrosseln für hohe Nennströme in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


