SIEMENS - Netzdrossel für Frequenzumrichter, 3-Ph. UN1(V) 480, Ithmax 1A/F1(Hz) 6,3/60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4EP32001US00
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V
Bemessungsstrom AC - 5.67 A
Bemessungsinduktivität - 2.24 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869937205
Sonepar Artikelnummer
121118662
Hersteller Artikelnummer
4EP32001US00
Hersteller Typ
4EP3200-1US00
Hersteller Artikel Nr.:
4EP32001US00
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom AC:
5.67 A
Bemessungsinduktivität:
2.24 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Ja
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
2 %
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
1.191 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


