SIEMENS - Netzdrossel für Frequenzumrichter, 3-Ph. UN1(V) 500, Ithmax 1A/F1(Hz) 31,5/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4EP37006US00
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 500 V
Bemessungsstrom AC - 28.35 A
Bemessungsinduktivität - 0.583 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869937519
Sonepar Artikelnummer
121118680
Hersteller Artikelnummer
4EP37006US00
Hersteller Typ
4EP3700-6US00
Hersteller Artikel Nr.:
4EP37006US00
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Bemessungsstrom AC:
28.35 A
Bemessungsinduktivität:
0.583 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Ja
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
2 %
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
4.314 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


