SIEMENS - Netzdrossel für Frequenzumrichter, 3-Ph. UN1(V) 500, Ithmax 1A/F1(Hz) 5/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4EP32002US00
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 500 V
Bemessungsstrom AC - 4.5 A
Bemessungsinduktivität - 3.68 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869937199
Sonepar Artikelnummer
121118663
Hersteller Artikelnummer
4EP32002US00
Hersteller Typ
4EP3200-2US00
Hersteller Artikel Nr.:
4EP32002US00
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Bemessungsstrom AC:
4.5 A
Bemessungsinduktivität:
3.68 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Ja
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
2 %
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
1.480 kg
- Phasen: 3
- UN1(V): 500
- ITHMAX: 1(A)
- F1(HZ): 5 / 50
- I LN (A): 4,5
- UK(%): 2
- LN(MH): 3,68
- TA/ISOKL: 40 / B
- IP00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- EN 61558-2-20 >UL/CSA-rerecognized<
- Reduziert zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen.
- Optimiert die Zusammenarbeit mit Frequenzumrichtern und Gleichstromstellern.
- Vielseitige Anwendungen in verschiedenen Branchen.
Netzdrossel F. Fu
Die Einphasendrosseln 4EM und Dreiphasendrosseln 4EP sind als Kommutierungsdrosseln in Verbindung mit Frequenzumrichtern sowie Gleichstromstellern konzipiert und reduzieren zuverlässig leitungsgebundene Netzstörungen dieser Verbraucher.
Technische Details:
Kundenbewertungen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


