SIEMENS - Netzdrossel für Frequenzumrichter, Phasen: 3, UN1 (V): 480, Ithmax 1 (A)/F1 (Hz)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4EP40013US00
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V
Bemessungsstrom AC - 81.9 A
Bemessungsinduktivität - 0.155 mH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869936253
Sonepar Artikelnummer
121118696
Hersteller Artikelnummer
4EP40013US00
Hersteller Typ
4EP4001-3US00
Hersteller Artikel Nr.:
4EP40013US00
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom AC:
81.9 A
Bemessungsinduktivität:
0.155 mH
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet als Entstördrossel:
Ja
Geeignet als Netzdrossel:
Ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
Ja
Geeignet als Glättungsdrossel:
Nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
Nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
9.030 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


