SIEMENS - Netzgerät für Dauerbelastung Primär 85..265V AC, 85..300V DC Sekundär DC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AC2402
Primärspannung - 265 V
Sekundärspannung 1 - 24 V
Sekundärstromstärke 1 - 0.35 A
Max. Ausgangsstrom - 0.35 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869370569
Sonepar Artikelnummer
120222664
Hersteller Artikelnummer
4AC2402
Hersteller Typ
4AC2402
Hersteller Artikel Nr.:
4AC2402
Primärspannung:
265 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Sekundärstromstärke 1:
0.35 A
Max. Ausgangsstrom:
0.35 A
Art des Trafos:
Netztrafo
Breite in Teilungseinheiten:
2
Sekundärspannung 2:
0 V
Sekundärspannung 3:
0 V
Sekundärstromstärke 2:
0 A
Sekundärstromstärke 3:
0 A
Max. Ausgangsleistung:
8.4 W
Max. Verlustleistung:
0 W
Aufputzmontage:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Länge:
90 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Kurzschlusssicher:
Ja
Temperaturschutz:
Ja
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043200
Gewicht:
0.095 kg
- Primärspannung: 85..265V AC, 85..300V DC
- Sekundärspannung: DC 24V ±5%
- Baubreite: 2TE
- Kurzschluss- und Überlastschutz: Ja
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz.
- Integrierter Kurzschluß und Überlastschutz für erhöhte Sicherheit.
- Optimale Technik für sichere Spannungsversorgung für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Netzgerät für Dauerbelastung
Das elektronische Netzgerät dient zur Gleichspannungsversorgung von DC 24 V in Netzen mit einer Betriebsspannung AC 85 V bis 265 V oder DC 85 bis 300 V.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


