Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Netzkoppler T55 AC 230V 50Hz mit Klarsichtkappe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Netzkoppler T55 AC 230V 50Hz mit Klarsichtkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TT3171

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 195.5 .. 264.5 V

  • Strommessbereich - 16 A

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - Ja

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869073002

Sonepar Artikelnummer

120147594

Hersteller Artikelnummer

5TT3171

Hersteller Typ

5TT3171

Hersteller Artikel Nr.:

5TT3171

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

195.5 .. 264.5 V

Strommessbereich:

16 A

1-Phasen-Unterstrom möglich:

Ja

1-Phasen-Überstrom möglich:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

195.5 .. 264.5 V

3-Phasen-Unterstrom möglich:

Nein

3-Phasen-Überstrom möglich:

Nein

1-Phasen-Fenster möglich:

Nein

3-Phasen-Fenster möglich:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

Nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Breite:

18 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

64 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.081 kg

    Netzkoppler T55 AC 230V 50Hz mit Klarsichtkappe

    Der Netzkoppler SENTRON 5TT3 dient für Anwendungen im Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen und bietet zuverlässige Sicherheit bei der Installation.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC 230V
    • Frequenz: 50Hz
    • Standardmäßiger Berührungsschutz
    • Kommerzielle Montage- und Anschlusstechnik
    • Vielfältige Schaltfunktionen durch Fernschalter und Schaltrelais

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable und einfache Installation
    • Zuverlässige Sicherheit während der Montage
    • Vielfältiges Zubehör für unkomplizierte Erweiterungen
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie