Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Netzmodul 110/230VAC Kabel 1,5m für UH50.. Wärmezähler

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Netzmodul 110/230VAC Kabel 1,5m für UH50.. Wärmezähler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55563-F154

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung AC - 110 .. 230 V

  • Kurzschlussfest - Nein

  • Leistungsaufnahme - 2.5 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625006952

Sonepar Artikelnummer

121184708

Hersteller Artikelnummer

S55563-F154

Hersteller Typ

WZU-AC110/230-15

Hersteller Artikel Nr.:

S55563-F154

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung AC:

110 .. 230 V

Kurzschlussfest:

Nein

Leistungsaufnahme:

2.5 VA

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.208 kg

Das WZU-AC110/230-15 ist ein Netzmodul für die UH50..-Zähler. Es kann in AC 110 V oder AC 230 V Netzen zur Spannungsversorgung der Zähler verwendet werden. Die Kabellänge beträgt 1,5 m.